text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.20xH10 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3K543847
Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 456

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K543847
EAN 4015448761907
UBB 500581746608
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841456
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.