text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Rondelles élastiques
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
51448
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
Rondelle ressort type A (lourd) DIN ≈2093 A/C Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310)
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A2 (1.4310)
Info
Les rondelles ressort svt » DIN 2093 A sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort mentionnées ci-dessus, répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. Suite à la trempe les rondelles ressorts ont une couleur de bronze.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = l’effort du ressort en Newton pour une course s » 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATTENTION: normalisée svt ≈DIN 2093 C: exécution 'légère'.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A2 (1.4310)
Info
Les rondelles ressort svt » DIN 2093 A sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort mentionnées ci-dessus, répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. Suite à la trempe les rondelles ressorts ont une couleur de bronze.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = l’effort du ressort en Newton pour une course s » 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATTENTION: normalisée svt ≈DIN 2093 C: exécution 'légère'.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Télécharger des informations supplémentaires