Pomac Automation B.V.
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'ajustage
38570
38570.090.015
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
Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=1,2mm 9X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
FABORY
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
15
Revêtement
Brut
Info
h=1,2MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9 mm
Marque
FABORY
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
15
Revêtement
Brut
Info
h=1,2MM
Dimensions
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Epaisseur
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301