Rondelles frein
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
Rondelles & anneaux
Rondelles frein
53460
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
Rondelle élastique à dents chevauchantes extérieures DIN 6798 A Acier à ressort inoxydable A5 (1.4571)
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Info
L'acier inoxydable stabilisé 1.4571 est essentiellement un type d'acier inoxydable A4 standard avec du titane.
L'ajout de titane est fait pour réduire le risque de corrosion intergranulaire (CI) après soudage.
1.4571 est principalement appliqué dans les constructions inaccessibles et les constructions avec une exposition modérée au chlorure et au dioxyde de soufre.
En raison de sa teneur en titane, il n'est pas polissable en haute brillance.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Info
L'acier inoxydable stabilisé 1.4571 est essentiellement un type d'acier inoxydable A4 standard avec du titane.
L'ajout de titane est fait pour réduire le risque de corrosion intergranulaire (CI) après soudage.
1.4571 est principalement appliqué dans les constructions inaccessibles et les constructions avec une exposition modérée au chlorure et au dioxyde de soufre.
En raison de sa teneur en titane, il n'est pas polissable en haute brillance.
Normes
DIN
6798-A
NF
E27-624