Rondelles à portée sphérique
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Eléments de bridage mécaniques pour T-produits
Rondelles à portée sphérique
16206
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
Rondelle à portée sphérique DIN 6319 C Acier 550+100 HV10 Brut
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier
Matière technique
550+100 HV10
Revêtement
Brut
Info
F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Ces rondelles sphériques sont souvent combinées avec des sièges coniques selon la norme DIN 6319-D ou DIN 6319-G. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
ATTENTION : Lorsque ces rondelles sont appliquées en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité R
p0,2
pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, la charge maximale admissible est de 66 % de la limite d'élasticité R
p0,2
.
Ne pas utiliser de sièges coniques selon DIN 6319-D avec des trous oblongs, mais utiliser des sièges coniques selon DIN 6319-G à cette fin
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier
Matière technique
550+100 HV10
Revêtement
Brut
Info
F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Ces rondelles sphériques sont souvent combinées avec des sièges coniques selon la norme DIN 6319-D ou DIN 6319-G. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
ATTENTION : Lorsque ces rondelles sont appliquées en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité R
p0,2
pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, la charge maximale admissible est de 66 % de la limite d'élasticité R
p0,2
.
Ne pas utiliser de sièges coniques selon DIN 6319-D avec des trous oblongs, mais utiliser des sièges coniques selon DIN 6319-G à cette fin
Normes
DIN
6319-C
Télécharger des informations supplémentaires