text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet à boisseau sphérique GEKA plus type 3 laiton filet int. 1/2 po. t. KARASTO


Cikkszám 2C535807
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Joint PTFE
Traitement de la surface de la boule Chromé
Diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Joint PTFE
Traitement de la surface de la boule Chromé
Diamètre nominal raccordement 2 1/2 pouce (15)
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 40
Matériau de la broche Autre
Température du fluide (en continu) -15-150
Diamètre nominal raccordement 1 1/2 pouce (15)
Protection de surface du boîtier Nickelé
Matériau du joint sphérique PTFE
Matériau de la sphère Laiton
Matériau du joint de tige primaire PTFE
Marque Karasto
Code Douanier 84818081
Type Ball Valve

Cikkszámok

Cikkszám 2C535807
EAN 4015933044331
UBB 500581343919
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65.3401.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.