text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 59,61 mm G 2 po. intérieur/intérieur DN


Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies avec passage intégral · Robinet à boisseau standard extrêmement économique en laiton nickelé · Pour l’air comprimé, l’eau, les gaz et les liquides non toxiques et non agressifs · Filetage G selon DIN EN ISO 228-1

Numéro d'article 2K832873
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Emballé par 1

Spécifications

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2 Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 25
Température du fluide (en continu) -20-100
Diamètre nominal raccordement 1 2 inch (50)
Protection de surface du boîtier Nickelé
Matériau de la sphère Laiton
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K832873
EAN 4047322074292
UBB 500581446142
UNSPSC 40141613
N° Article du fabricant 115718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.