Vannes
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
3H274010
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
Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 41,91 mm G 1 1/4 po. intérieur/intérieur
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H274010
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Température du fluide (en continu)
-20-100
Diamètre nominal raccordement 1
1 1/4 pouce (32)
Protection de surface du boîtier
Nickelé
Matériau de la sphère
Laiton
Marque
Riegler
Code Douanier
84818081
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H274010
EAN
4047322074278
UBB
500581721361
UNSPSC
40141613
N° Article du fabricant
115716