text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 26,44 mm G 3/4 po. intérieur/intérieur D


Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies avec passage intégral · Robinet à boisseau standard extrêmement économique en laiton nickelé · Pour l’air comprimé, l’eau, les gaz et les liquides non toxiques et non agressifs · Filetage G selon DIN EN ISO 228-1

Numéro d'article 2B298767
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Emballé par 1

Spécifications

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2 Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 25
Température du fluide (en continu) -20-100
Diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)
Protection de surface du boîtier Nickelé
Matériau de la sphère Laiton
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B298767
EAN 4047322074254
UBB 500581290789
UNSPSC 40141613
N° Article du fabricant 115714
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.