Vannes
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
Automobile
Outils pour pneus et roues
Outils de réparation
Vannes
2P518139
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
Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 20,95 mm G 1/2 po. intérieur/extérieur D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P518139
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage mâle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage mâle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
Autre
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Température du fluide (en continu)
-20-100
Diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
Protection de surface du boîtier
Nickelé
Matériau de la sphère
Laiton
Marque
Riegler
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P518139
EAN
4047322074322
UBB
500581490686
UNSPSC
40141613
N° Article du fabricant
115721