text.skipToContent text.skipToNavigation

Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 13,16 mm G 1/4 po. intérieur/extérieur D


Robinet à boisseau sphérique en laiton à 2 voies avec passage intégral · Robinet à boisseau standard extrêmement économique en laiton nickelé · Pour l’air comprimé, l’eau, les gaz et les liquides non toxiques et non agressifs · Filetage G selon DIN EN ISO 228-1

Numéro d'article 1C184518
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage mâle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Emballé par 1

Spécifications

Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Filetage mâle (métrique)
Classe de qualité Autre
Matériau du boîtier Laiton
Traitement de la surface de la boule Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2 DN 8
Différence maximale de pression à 20 °C (bar) 25
Température du fluide (en continu) -20-100
Diamètre nominal raccordement 1 1/4 pouce (8)
Protection de surface du boîtier Nickelé
Matériau de la sphère Laiton
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C184518
EAN 4047322074308
UBB 500573995817
UNSPSC 40141613
N° Article du fabricant 115719
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.