Pinces manuelles pour rivets aveugles
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
Agrafe, clous et rivets aveugles
Riveuteuses
Pinces manuelles pour rivets aveugles
5L981446
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
Riveteuse pneumatique RC 6748 21 000 N 4,8-7,8 mm RODCRAFT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5L981446
Largeur
130
Hauteur
350
Force de traction max. (N)
21000
Longueur
325
Pression de service max. (bar)
6.3
Commande
Pneumatique/hydraulique
Force de placement (N)
21000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
130
Hauteur
350
Force de traction max. (N)
21000
Longueur
325
Pression de service max. (bar)
6.3
Commande
Pneumatique/hydraulique
Force de placement (N)
21000
Logement d'outil (mm)
7.8
Pression de fonctionnement maximale (psi)
91.3
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Pour rivets
Acier
Diamètre max. du rivet (mm)
7.8
Volume d'air requis
246
Model
RC6748
Type
8951000409
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
N° Article du fabricant
4000898878