text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate extra large, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 4,8X22


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin Acier
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 22 mm
Matière du mandrin Acier
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement Electro zingué

Dimensions

D (mm) 4.8
Foret ø 4.9
k (max.) 2.5
L (mm) 22
ø dk 16

Numéros d'articles

Numéro d'article 34250.048.022
EAN 8715494189279
UBB 500619841967
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.