Nedtrain Oud
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
Rivets
Rivets à frapper
50370
50370.100.050
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Cuivre Cu-DHP 10X50MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Cuivre
Matière technique
Cu-DHP
Poids par pièce (g)
43.44
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Cuivre
Matière technique
Cu-DHP
Poids par pièce (g)
43.44
Dimensions
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numéros d'articles
Numéro d'article
50370.100.050
EAN
8715492246042
UBB
950368020802
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande