Ampoules auto
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
Eclairage
7J309083
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
Ripca Wedge base 12V 5W 10 Pieces R12961-10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
7J309083
Couleur
Autre
Socle
W2.1x9.5d
Longueur totale (mm)
26.8
Diamètre de l'alésage
10.29
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
1
Technologie
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Socle
W2.1x9.5d
Longueur totale (mm)
26.8
Diamètre de l'alésage
10.29
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
1
Technologie
Autre
Désignation de norme (ECE)
W5W
Puissance de la lampe hélice 1 (W)
5
Adapté à une mobylette
Non
Adapté à une moto
Oui
Adapté à un vélo
Non
Adapté à un bateau
Non
Adapté à un phare de voiture
Oui
Adapté à un phare de camion
Non
Adapté à un autre éclairage de voiture
Oui
Adapté à un autre éclairage de camion
Non
Adapté à un avion
Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
Tension de lampe (V)
12 - 12
Marque
Ripca
Code Douanier
85392930
Type
Signaling Lamp
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J309083
EAN
8712734055998
UBB
500641928139
UNSPSC
39100000
N° Article du fabricant
R12961-10