Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
1C046332
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
Ripca Fourchette cosses de câble 2.5-6.0mm² jaune Ø 6.4mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1C046332
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
30.7
Forme de bride
Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
30.7
Forme de bride
Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Yellow
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
6.4
Plage AWG
12 - 10
Section nominale (mm²)
4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
16.7
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Fork Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C046332
EAN
8712734009861
UBB
500641077382
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
686YLW-100