Remanufacturing Tools
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
0B033559
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
Ripca tuyau thermorétractable Noir 15m HSS24B/15B-15
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0B033559
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
15
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
15
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
2.4
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
1.2
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
3926909790
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B033559
EAN
8712734086367
UBB
500644362021
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS24B/15B-15