text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator « allemand » 1.5mm² rouge 100 pièces


Numéro d'article 1H989879
Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 16
Marque Ripca
Code des marchandises 85369010
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H989879
EAN 8712734007775
UBB 500640633862
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CEW015-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.