Cosses rondes
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses rondes
0I871950
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
Ripca Terminateur « français » 0,5mm² blanc 1000 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0I871950
Couleur
Blanc
Longueur de gaine (mm)
8
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Blanc
Longueur de gaine (mm)
8
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Avec drapeau de marquage
Non
Matériau de l'isolation
Polyamide (PA)
Taille AWG
20
Marque
Ripca
Code des marchandises
85369010
Type
End Connector
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I871950
EAN
8712734050290
UBB
500640625603
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
CET005-1000