Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
1F230134
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
Ripca Terminal 3mm L 12mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1F230134
Sans halogène
Non
Isolation
Polyamide (PA)
Longueur totale (mm)
12
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Yellow
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Isolation
Polyamide (PA)
Longueur totale (mm)
12
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Yellow
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
3
Plage AWG
26 - 20
Section nominale (mm²)
0.1 - 0.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F230134
EAN
8712734063542
UBB
500640314091
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
NTP05-100