text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Term 1.9mm 100 pièces 621/13BLU-100


Numéro d'article 4Y697526
Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22.8
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22.8
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 12.8
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 1.9
Marque Ripca
Type Pin Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y697526
EAN 8712734065577
UBB 500641055347
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 621/13BLU-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.