Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
4P749401
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
Gaine thermorétractable Ripca 3.2-1.6mm noir 2:1 3.2-1.6mm - 5m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4P749401
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
3.2
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
1.6
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
3926909790
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P749401
EAN
8712734016746
UBB
500644362856
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS32B-5