text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Phare H4 12V 60/55W brillant


Numéro d'article 9E318177
Couleur Autre
Socle P43t
Longueur totale (mm) 75
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 2
Technologie Lampe halogène
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Socle P43t
Longueur totale (mm) 75
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 2
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H4
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 60
Puissance de la lampe hélice 2 (W) 55
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Oui
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Non
Adapté à un autre éclairage de voiture Oui
Adapté à un autre éclairage de camion Non
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 12 - 12
Marque Ripca
Code Douanier 85392930
Type Halogen Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E318177
EAN 8712734054540
UBB 500640325972
UNSPSC 39101600
N° Article du fabricant R12342-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.