Ampoules Serie H
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
Eclairage
Halogène
Ampoules Serie H
5C622846
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
Ripca Phare H1 12V 55W clair
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C622846
Couleur
Autre
Socle
P14.5s
Longueur totale (mm)
56.1
Diamètre de l'alésage
8.5
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
1
Technologie
Lampe halogène
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Socle
P14.5s
Longueur totale (mm)
56.1
Diamètre de l'alésage
8.5
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
1
Technologie
Lampe halogène
Désignation de norme (ECE)
H1
Puissance de la lampe hélice 1 (W)
55
Adapté à une mobylette
Non
Adapté à une moto
Oui
Adapté à un vélo
Non
Adapté à un bateau
Non
Adapté à un phare de voiture
Non
Adapté à un phare de camion
Oui
Adapté à un autre éclairage de voiture
Oui
Adapté à un autre éclairage de camion
Non
Adapté à un avion
Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
Tension de lampe (V)
12 - 12
Marque
Ripca
Type
Halogen Lamp
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C622846
EAN
8712734054434
UBB
500640324983
UNSPSC
39101600
N° Article du fabricant
R12258-1