Multicœur
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
Câblerie
Multicœur
1G147309
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
Ripca Multi Core 50m 5x1.5mm² (en anglais)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1G147309
Section nominale du conducteur (mm²)
1.5
Isolation des fils
PVC
Marquage du conducteur
Couleur
Tension nominale U (V)
500
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau conducteur
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur (mm²)
1.5
Isolation des fils
PVC
Marquage du conducteur
Couleur
Tension nominale U (V)
500
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Classe du conducteur
Kl.5 = fil fin
Couleur de conducteur
Divers
Tension nominale U0 (V)
300
Blindage
Non
Nombre de conducteurs
5
Température max. admissible du conducteur (°C)
60
Diamètre externe approx. (mm)
10.35
Taille AWG
16
Fils torsadés
Non
Géométrie du câble
Rond
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km)
13.3
Convient comme câble d'installation
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G147309
EAN
8712734021474
UBB
500644325812
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
5X1.5RND-50