text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaine thermorétractable Ripca 9,0-3,0mm blanc 5m


Numéro d'article 0R144699
Couleur Blanc
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 9
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 3
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Oui
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Code des marchandises 39172310
Type Shrink Tubing

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R144699
EAN 8712734142902
UBB 500640731872
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSW090030-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.