Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
5V316258
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
Ripca Gaine thermorétractable rouge 3/8 5m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5V316258
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
9.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
9.5
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
4.7
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Diamètre nominal en pouces
3/8 pouces
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5V316258
EAN
8712734054793
UBB
500640728092
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS95R-5