text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Gaine thermorétractable 5m


Numéro d'article 5L597941
Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.76
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 0.76
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 19.1
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 9.5
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Code Douanier 3926909790
Type Shrink Tubing

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L597941
EAN 8712734016685
UBB 500644361866
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSS190B-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.