Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
7J129199
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
Ripca Gaine thermorétractable 1,2-0,6mm noir 2:1 20m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7J129199
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.41
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
20
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.41
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (mm)
20
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
1.2
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
0.6
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
39172310
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7J129199
EAN
8712734086343
UBB
500641922769
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS12B-20