text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fourchette cosse de câble 2.5-6.0mm² jaune Ø 5.3mm 500 pièces


Numéro d'article 1W357098
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 26.7
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 26.7
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5.3
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 12.7
Marque Ripca
Code des marchandises 85369010
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W357098
EAN 8712734047764
UBB 500641076962
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 685YLW-500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.