text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork Terminal 1.5-2.5mm² PVC Insulation Blue 5.3mm Hole 22.5mm 100-Piece


Article number 8P677087
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Total length (mm) 22.5
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Packed per 1

Specifications

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Total length (mm) 22.5
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Bolt dimension (metric) 5.3
AWG-range 16 - 14
Nominal cross section (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Suitable for high temperatures (to 650 °C) No
Suitable for insulated varnish No
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for round conductors Yes
According to DIN No
Flange length (mm) 11.5
Brand Ripca
Type Fork Terminal

Article numbers

Article number 8P677087
EAN 8712734009366
UBB 500644330275
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  665BLU-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.