Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
4C549505
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
Ripca Cosses à fourche 0,5-1,5mm² rouge Ø 3,2mm 50 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4C549505
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
22
Forme de bride
Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
22
Forme de bride
Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
3.2
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11.5
Marque
Ripca
Type
Fork Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C549505
EAN
8712734008468
UBB
500641061519
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
642RED-50