text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cosse annulaire 2.5-6.0mm² jaune Ø 8.4mm avec prise 500 pièces


Numéro d'article 9I841006
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 34.9
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 34.9
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 20.9
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I841006
EAN 8712734046132
UBB 500641052526
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 563YLW-500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.