text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cosse annulaire 2.5-6.0mm² jaune Ø 12.0mm avec prise 500 pièces


Article number 5F905001
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 39.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Packed per 1

Specifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 39.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 12
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 25.6
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 5F905001
EAN 8712734045180
UBB 500641027965
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  525YLW-500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.