Cosses thermorétractable
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses thermorétractable
0Q932527
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
Ripca Connecteur rond avec gaine thermorétractable 0.5-1.5mm² rouge Ø 5.5mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q932527
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
33
Courant maximal (Imax) (A)
9
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
33
Courant maximal (Imax) (A)
9
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Autre
Dimension métrique du filetage de raccordement
4
Plage AWG
22 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Non
Adapté à un conducteur plat
Non
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Non
Adapté à un conducteur multifilaire
Non
Adapté à un conducteur rond
Oui
Forme du manchon
Court
Selon DIN
Non
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm)
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
N° Article du fabricant
B1067401-100