Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
2N226974
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
Ripca Connecteur rond 1.5-2.5mm² bleu Ø 5.0mm 50 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2N226974
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
22.5
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
22.5
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
4.9
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11.5
Marque
Ripca
Type
Bullet Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N226974
EAN
8712734009045
UBB
500641040166
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
550BLU-50