Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
9S721297
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
Ripca Connecteur rond 0.5-1.5mm² rouge Ø 4.0mm 50 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S721297
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.5
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.5
Forme de bride
Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
4.7
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11
Marque
Ripca
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S721297
EAN
8712734008161
UBB
500641038103
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
547RED-50