text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur rond 0,5-1,5mm² rouge Ø 4,0mm 100 pièces


Numéro d'article 7S581886
Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 21.5
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 21.5
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 4.7
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 11
Marque Ripca
Type Bullet Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S581886
EAN 8712734098971
UBB 500641037527
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 547NRED-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.