text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Flachstecker mit Schrumpfschlauch 1,5-2,5mm² blau 6,3x0,8mm 100 Stück

Article number 2J797074
Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 34
Form des Flansches Flat-Pin-Form
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Specifications

Ausführung Stecker
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 34
Form des Flansches Flat-Pin-Form
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Abmessungen des Steckers Flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff Andere
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Form der Hülse Long
Nach DIN Nein
Marke Ripca
Warennummer 8536901000
Type Flat Connector

Article numbers

Article number 2J797074
EAN 8712734010461
UBB 500644339854
UNSPSC 39121723
Manufacturer article nr  B1064632-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.