text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur multiple noir femelle 4 broches 250PC


Numéro d'article 5T896460
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 4
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 4
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque Ripca
Code Douanier 3923900000
Type Multiple Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T896460
EAN 8712734072223
UBB 500640309141
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MWS4B-250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.