Cosses rondes
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses rondes
9O613846
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
Ripca Connecteur de terminaison « allemand » 0,25mm² bleu clair 100 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9O613846
Couleur
Bleu
Longueur de gaine (mm)
6
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.25
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Longueur de gaine (mm)
6
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
0.25
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Avec drapeau de marquage
Non
Matériau de l'isolation
Polyamide (PA)
Taille AWG
24
Marque
Ripca
Type
End Connector
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O613846
EAN
8712734065287
UBB
500640632203
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
CEW0025-100