text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Shoe Nylon fork Ø 3 mm 100 Pieces


Numéro d'article 2H301797
Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3.5
Plage AWG 26 - 20
Section nominale (mm²) 0.1 - 0.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H301797
EAN 8712734063474
UBB 500640315080
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant NTR3505-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.