Mono cœur
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
Câblerie
Mono cœur
3D260567
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
Ripca Câble unipolaire 1,5mm² marron 100m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Différentes tailles et couleurs
Description complète
Numéro d'article
3D260567
Section nominale du conducteur (mm²)
1.5
Isolation des fils
PVC
Marquage du conducteur
Couleur
Tension nominale U (V)
300
Matériau conducteur
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur (mm²)
1.5
Isolation des fils
PVC
Marquage du conducteur
Couleur
Tension nominale U (V)
300
Matériau conducteur
Cuivre
Classe du conducteur
Kl.6 = fil extra-fin
Couleur de conducteur
Argent
Tension nominale U0 (V)
300
Nombre de conducteurs
1
Température max. admissible du conducteur (°C)
105
Diamètre externe approx. (mm)
2.3
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Surface du conducteur
Autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Sans
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6
Sans
Classe de réaction aux goutelettes enflammées selon EN 13501-6
Sans
Classe de développement d’acidité selon EN 13501-6
Sans
Taille AWG
16
Couleur d'identification/codification du fil
Argent
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D260567
EAN
8712734048976
UBB
500644279043
UNSPSC
39100000
N° Article du fabricant
1.5BRN-100