text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble simple 500m 1RED/BLK-500


Cikkszám 3O192461
Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Red
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Red
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 1.95
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 18
Couleur d'identification/de codage du conducteur Noir
Marque Ripca
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3O192461
EAN 8712734068219
UBB 500640164421
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 1RED/BLK-500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.