text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble simple 500m 0.5WHT/ORG-500


Article number 2R974085
Section nominale du conducteur 0.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Blanc
Packed per 1

Specifications

Section nominale du conducteur 0.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Blanc
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 1.55
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 20
Couleur d'identification/de codage du conducteur Orange
Marque Ripca
Code Douanier 8544499500
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 2R974085
EAN 8712734019822
UBB 500640074414
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  0.5WHT/ORG-500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.