text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble simple 500m 0.5BLU/PRP-500


Referência 2B971682
Section nominale du conducteur 0.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Multicolore
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Embalado por 1

Especificações

Section nominale du conducteur 0.5
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Multicolore
Matériau du conducteur Cuivre
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Bleu
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 1.55
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 20
Fils torsadés Non
Couleur d'identification/de codage du conducteur Violet
Marque Ripca
Code Douanier 8544499500
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 2B971682
EAN 8712734994839
UBB 500640058821
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.5BLU/PRP-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.