text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble monoconducteur 1,0mm² gris 100m


Numéro d'article 7R570175
Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Gris
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 1
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Gris
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Gris
Tension nominale U0 300
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 1.95
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG 18
Fils torsadés Non
Couleur d'identification/de codage du conducteur Gris
Marque Ripca
Type Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R570175
EAN 8712734018207
UBB 500640151055
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant 1GRY-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.