Multicœur
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
Câbles et enrouleurs
Câblerie
Multicœur
8F328451
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
Ripca Câble monobrin 3.0mm² rouge 100m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F328451
Section nominale du conducteur
3
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
300
Couleur de la gaine
Red
Matériau du conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
3
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
300
Couleur de la gaine
Red
Matériau du conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Composition du conducteur
Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur
Red
Tension nominale U0
300
Nombre de conducteurs
1
Température maximale admissible du conducteur
105
Diamètre extérieur approximatif
4.1
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Surface du conducteur
Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe
Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées
Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes
Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité
Sans
Taille AWG
Autre
Fils torsadés
Non
Couleur d'identification/de codage du conducteur
Red
Marque
Ripca
Code Douanier
8544499500
Type
Single Core Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F328451
EAN
8712734018566
UBB
500641004519
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3RED-100