Câble de batterie
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
Câbles et enrouleurs
Câblerie
Câble de batterie
0Z591926
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
Ripca Câble de batterie 70mm² noir 25m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z591926
Section nominale du conducteur
70
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
450
Couleur de la gaine
Noir
Matériau du conducteur
Cuivre
Composition du conducteur
Kl.6 = fil extra-fin
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
70
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
450
Couleur de la gaine
Noir
Matériau du conducteur
Cuivre
Composition du conducteur
Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur
Noir
Tension nominale U0
750
Température maximale admissible du conducteur
70
Diamètre extérieur approximatif
16.05
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Surface du conducteur
Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe
Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées
Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes
Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité
Sans
Taille AWG
Autre
Couleur d'identification/de codage du conducteur
Noir
Marque
Ripca
Type
Flexible Single Core Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z591926
EAN
8712734024741
UBB
500641082234
UNSPSC
26121708
N° Article du fabricant
70FLEXBLK-25