Ampoules auto
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
Eclairage
Halogène
Ampoules auto
7I527792
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
Ripca Baïonnette 12V-21/5W BAY15D clair longlife 10 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7I527792
Couleur
Autre
Socle
BAY15d
Longueur totale (mm)
47.7
Diamètre de l'alésage
24.8
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Socle
BAY15d
Longueur totale (mm)
47.7
Diamètre de l'alésage
24.8
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Autre
Désignation de norme (ECE)
P21/5W
Puissance de la lampe hélice 1 (W)
21
Puissance de la lampe hélice 2 (W)
5
Adapté à une mobylette
Non
Adapté à une moto
Oui
Adapté à un vélo
Non
Adapté à un bateau
Non
Adapté à un phare de voiture
Non
Adapté à un phare de camion
Non
Adapté à un autre éclairage de voiture
Oui
Adapté à un autre éclairage de camion
Non
Adapté à un avion
Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
Tension de lampe (V)
12 - 12
Marque
Ripca
Type
Long Life Signaling Lamp
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I527792
EAN
8712734055110
UBB
500640329024
UNSPSC
39100000
N° Article du fabricant
R12499LL-10